詳細表示

このページのURL:

品番 : EA825SB-41D

品名 : 4-12mm ステップドリル(TiALN-HSS)

仕様

サイズ 4・6・8・10・12mm シャンク径 6mm
全長 65mm 材質 HSS-TiALN(窒化チタンアルミコーティング)
対応被削材 スチール・ステンレス・鋳鉄・銅合金・プラスチック・チタン
CBN研磨仕上げにより、高い精度と耐久性を実現
3面シャンクにより、チャック内でのスリップ(空回り)を防ぎ、トルクを効率よく伝達します。
追加説明
カタログ価格

7,590 円(税抜)/ 8,349 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/12 13:44現在)

商品入数 1 販売単位 本
バリエーション一覧
EA825SB-41 4-12mm ステップドリル(TiALN-HSS)
EA825SB-41D 4-12mm ステップドリル(TiALN-HSS)
EA825SB-42 4-20mm ステップドリル(TiALN-HSS)
EA825SB-43 4-30mm ステップドリル(TiALN-HSS)
EA825SB-43D 6-37mm ステップドリル(TiALN-HSS)
EA825SB-44 4-39mm ステップドリル(TiALN-HSS)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • φd1-d2:4-12mm  φd3:6mm  L1:65mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top