品番 : EA825SC-2
品名 : 4-20mm ステップドリル(1/4"六角軸・HSS)
仕様
| 材質 | HSS(ハイス) | サイズ | φ4・6・8・10・12・14・16・18・20mm |
|---|---|---|---|
| 六角シャンク | 1/4” | 全長 | 78mm |
| 対応被削材 | スチール、鋳鉄、アルミ、銅合金、プラスチック | ||
| CBN研磨ステップドリル。HSS製、1/4”六角シャンク付き。 | |||
| 一般的な構造用鋼、非鉄金属、プラスチックなどの通常の硬質材料において、バリの出ない穴あけ加工が可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,010 円(税抜)/ 9,911 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/09 15:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA825SC-1 4-12mm ステップドリル(1/4"六角軸・HSS) |
| EA825SC-2 4-20mm ステップドリル(1/4"六角軸・HSS) |
| EA825SC-3 4-30mm ステップドリル(1/4"六角軸・HSS) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
