品番 : EA825V-8A
品名 : 4.5-22.0mm バリビット(六角軸)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | LENOX(レノックス) | 型番 | 30908VB8 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 4.5・6・8・9.5・11・12.5・14・16・17.5・19・20.5・22 | シャンク径(mm) | 6.4(1/4”) |
| 材質 | M52ハイス鋼 | 用途 | ステンレス、軟鋼、鋳物、プラスチック、木材の穴あけに。ステンレス、鉄3mm厚迄穴あけ可能 |
| 適合電動機 | 電動ドリル(回転専用) | ||
| 刃形状は波形2枚刃タイプ(特許)を採用しており、速く、バリ等もなくきれいに正確な真円の穴をあけることができます。 | |||
| 既存穴の拡大とバリ取に | |||
| 溝を円形にしたり並んだ穴を溝型にします。 | |||
| 金属細工、電気設備、コントロールパネル、自動車板金、暖房、換気設備メンテナンス | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,100 円(税抜)/ 12,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/15 00:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0979ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA825V-2 14.0-25.0mm バリビット(9.5mm軸) |
| EA825V-4A 4.5-12.5mm バリビット(六角軸) |
| EA825V-8A 4.5-22.0mm バリビット(六角軸) |
ウェブカタログ画像
拡大

