品番 : EA826VG-30
品名 : 5.75x0.55mm/#200 ダイヤモンドヤスリ(先薄 平)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| 全長 | 130mm | コーティング長 | 30mm |
|---|---|---|---|
| 粒度 | 電着ダイヤモンド#200 | 形状(幅×厚み) | テーパー平(5.75×0.55mm) |
| シャンク部 | φ3mm | ハンドル | EA826VM-0(別売) |
| 焼入鋼・セラミックス・超硬金属など高硬度材料の加工に | |||
| 鋭い切れ味と高い切削能力を発揮するほか、目詰まりのしにくさと高耐久性 | |||
| 合わせ目消しなど面仕上げ、狭い場所の作業に | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
6,390 円(税抜)/ 7,029 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/04 05:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA826VM-0 : 3.0mm やすりハンドル(精密用) |
ウェブカタログ画像
拡大
