品番 : EA826VJ-63
品名 : 140mm/#140 ダイヤモンドニードル鑢(平)
仕様
| 全長 | 140mm | コーティング長 | 70mm |
|---|---|---|---|
| 形状 | 平(5.1×1.4mm) | 粒度 | 電着ダイヤモンド#140 |
| シャンク部 | φ3.0mm | ハンドル | EA826VM-0(別売) |
| 複雑な箇所にも簡単に使用できます。 | |||
| 焼入鋼・セラミックス・超硬金属など高硬度材料の加工に | |||
| 鋭い切れ味と高い切削能力を発揮するほか、目詰まりのしにくさと高耐久性があります | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,410 円(税抜)/ 4,851 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/18 07:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0576ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA826VM-0 : 3.0mm やすりハンドル(精密用) |
ウェブカタログ画像
拡大
