品番 : EA826VJ-9
品名 : 140mm ダイヤモンド鑢(平・丸・6本組/粗・中・細目)
仕様
| <セット内容> | 6本組(電着ダイヤモンド) ●平・・・細目:EA826VJ-53(粒度:#200) ●平・・・中目:EA826VJ-63(粒度:#140) ●平・・・粗目:EA826VJ-73(粒度:#100) ●丸・・・細目:EA826VJ-55(粒度:#200) ●丸・・・中目:EA826VJ-65(粒度:#140) ●丸・・・粗目:EA826VJ-75(粒度:#100) |
全長 | 140mm |
|---|---|---|---|
| コーティング長 | 70mm | 総重量 | 43g |
| 先端サイズ | 平:5.1×1.4mm、丸:φ3mm | 軸径 | φ3.0mm |
| 焼入鋼・セラミックス・超硬金属など高硬度材料の加工に | |||
| 鋭い切れ味と高い切削能力を発揮するほか、目詰まりのしにくさと高耐久性があります | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
25,000 円(税抜)/ 27,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/31 03:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0575ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
