品番 : EA826VL-11
品名 : 200x10x0.30mm/#1200 ダイヤモンド鑢(極薄刃)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
全長 | 200mm | 幅 | 10mm |
---|---|---|---|
コーティング長 | 50mm×2(片面のみ) | 厚み | 0.3mm |
粒度 | 電着ダイヤモンド#1200 | 基材 | 0.2mm厚 バネ鋼 |
従来のヤスリでは不可能な、狭い箇所やデリケートな箇所の仕上げに最適です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
11,400 円(税抜)/ 12,540 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/19 10:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA826VL-11 200x10x0.30mm/#1200 ダイヤモンド鑢(極薄刃) |
EA826VL-12 200x10x0.32mm/ #600 ダイヤモンド鑢(極薄刃) |
EA826VL-13 200x10x0.35mm/ #325 ダイヤモンド鑢(極薄刃) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)