品番 : EA826VP-101
品名 : 100x10mm/#1200 ダイヤモンドシート(ホルダー付)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
薄型で柔軟性がある為、狭い隙間等で使用できます。
仕様
全長 | 215mm | シート長 | 100mm |
---|---|---|---|
シート幅 | 10mm | 粒度 | #1200 |
厚み | 0.25mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,570 円(税抜)/ 7,227 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/17 00:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST |
バリエーション一覧 |
---|
EA826VP-111 100x10mm/#2800 ダイヤモンドシート(ホルダー付) |
EA826VP-101 100x10mm/#1200 ダイヤモンドシート(ホルダー付) |
EA826VP-104 100x10mm/# 600 ダイヤモンドシート(ホルダー付) |
EA826VP-107 100x10mm/# 325 ダイヤモンドシート(ホルダー付) |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA826VP-1 : 10x100mm/#1200 ダイヤモンドシート |
ウェブカタログ画像
拡大
![ウェブカタログ画像](https://www.esco-net.com/wcs/escort/ItemFile/EA8/EA826/EA826VP-101/EA826VP-101_IMG_WEB_OUT(01).jpg)