品番 : EA826VR-32
品名 : 55mm/3.2mm軸 ダイヤモンド鏝やすり(刀刃/#200)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
アクセスが困難な内面研削作業に最適です
仕様
全長 | 55mm | 軸径 | 3.2mm |
---|---|---|---|
ハンドル | EA826VM-0(別売) | 形状 | 刀刃(3.8×1.2×17mm) |
粒度 | #200 | ||
アクセスが困難な内面研削作業に最適です |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
3,330 円(税抜)/ 3,663 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/18 10:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA826VM-0 : 3.0mm やすりハンドル(精密用) |
拡大