詳細表示

このページのURL:

品番 : EA826VR-52

品名 : 55mm/3.0mm軸 ダイヤモンド鏝やすり(平/#140)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
アクセスが困難な内面研削作業に最適です

仕様

全長 55mm 軸径 3mm
ハンドル EA826VM-0(別売) 形状 平(4.2×1.8×22mm)
粒度 電着ダイヤモンド#140
EA159SR-1のエアーヤスリ等でご使用いただけます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,330 (税抜)/ 3,663 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/19 07:26現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA826VR-42
バリエーション一覧
EA826VR-56 55mm/3.0mm軸 ダイヤモンド鏝やすり(三角/#140)
EA826VR-51 55mm/3.0mm軸 ダイヤモンド鏝やすり(平/#140)
EA826VR-52 55mm/3.0mm軸 ダイヤモンド鏝やすり(平/#140)
EA826VR-53 55mm/3.0mm軸 ダイヤモンド鏝やすり(丸/#140)
EA826VR-54 55mm/3.0mm軸 ダイヤモンド鏝やすり(丸/#140)
EA826VR-57 55mm/3.0mm軸 ダイヤモンド鏝やすり(燕尾/#140)
EA826VR-58 55mm/3.0mm軸 ダイヤモンド鏝やすり(腹丸/#140)
ウェブカタログ画像
  • 先端形状

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top