品番 : EA827AP-2
品名 : φ70-200mm フリーホールソー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | パナソニック | 型番 | EZ3580 |
|---|---|---|---|
| シャンク径(mm) | φ10 | サイズ(mm) | φ70~200 |
| 切り込み深さ | 0~33mm | 穴あけ能力 | 石膏ボード厚さ:12mm ベニヤ板厚さ:5.5mm コンパネ厚さ:12mm |
| 本体サイズ | φ292×237mm | 重量 | 1.2kg |
| ダウンライトの穴あけに | |||
| φ70~200mm丸穴あけがスピーディ | |||
| 山落としも同時にできて簡単。 | |||
| 穴径・深さ調節もラク | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,800 円(税抜)/ 27,280 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/09 07:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA827AP-12 : [EA827AP-2用] 替刃(主刃/2本) |
| 部品 | EA827AP-13 : [EA827AP-2用] 替刃(山おとし刃/1本) |

