品番 : EA827DD
品名 : φ40-210mm ロータリーコンパスカッター
仕様
| メーカー | オルファ(OLFA) | 型番 | 186B |
|---|---|---|---|
| 材質 | 本体:ABS樹脂 刃:ハイカーボンステンレス鋼 |
全長 | 153mm |
| 刃幅 | φ18mm | 刃厚 | 0.3mm |
| 能力 | φ40~220mm | 重量 | 55g |
| 付属品 | 替刃(EA827DD-1)2枚入り | ||
| 紙・布・フィルムなどを、簡単に綺麗な円形に切り抜くことが出来るカッターです。 | |||
| ハンドルはラチェット機能付きで、無理に手首をひねることなく、楽にお使いいただけます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,640 円(税抜)/ 1,804 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/04/04 22:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1796ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA827DD-1 : 18mm 円形替刃(EA827DD用/2枚) |
| 部品 | EA827DD-2 : ロータリー替刃・ミシン目(EA827DD用/2枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
