品番 : EA827DD-2
品名 : ロータリー替刃・ミシン目(EA827DD用/2枚)
仕様
| メーカー | オルファ(OLFA) | 型番 | XB173 |
|---|---|---|---|
| 用途 | EA827DD用ミシン目ロータリー替刃 | 刃材質 | ハイカーボンステンレス鋼 |
| 刃幅 | φ18mm | 刃厚 | 0.3mm |
| 入数 | 2枚入り | ||
| 直径18ミリのミシン目カット用円形刃です。 | |||
| チケット作りや紙工作など様々な用途でお使いいただけます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
355 円(税抜)/ 391 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/04/08 18:50現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1796ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA827DD : φ40-210mm ロータリーコンパスカッター |
ウェブカタログ画像
拡大
