品番 : EA827FD-1
品名 : 4本組 丸軸カウンターシンク(HSS)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| サイズ | 1・2・3・4 | 範囲(mm) | 2~5・5~10・10~15・15~20 |
|---|---|---|---|
| 先端 | 90° | 材質 | HSS |
| シャンク径(mm) | 6・8・10・12 | 対応被削材 | スチール(<800m㎡)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,300 円(税抜)/ 13,530 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/30 06:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

