品番 : EA827FE-12
品名 : 12.0mm カウンターシンク(8mm軸・HSS)
仕様
| 最大径 | 12.0mm | シャンク径 | 8mm |
|---|---|---|---|
| 先端 | 90° | 刃数 | 3枚 |
| 材質 | HSS(ハイス) | 全長 | 56mm |
| 対応被削材 | スチール(<800m㎡)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック | 規格 | DIN335C |
| バリやビビリのない面取り・皿モミ加工を実現しました。 | |||
| CBN(立方晶窒化ホウ素)砥石で研磨されたことで、刃先が鋭利で精度も高いです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,930 円(税抜)/ 2,123 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/07 20:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0892ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
