詳細表示

このページのURL:

品番 : EA827FF-120

品名 : 20.5mm カウンターシンク(10mm軸・Co-HSS)

仕様

最大径 20.5mm 先端径 3.5mm
シャンク径 10mm 全長 63mm
先端 90° 刃数 3枚
材質 HSSE (Co5) 規格 DIN335C
対応被削材 スチール、ステンレス、鋳鉄、アルミ、銅合金、プラスチック、チタン合金
ステンレス鋼用HSSE製精密皿穴加工用タップ
不等ピッチ設計と特殊研磨された溝を採用
不等ピッチ設計により、スムーズな切削と振動のない加工を実現
最適化された溝形状により、理想的な切りくず排出と放熱を確保
送り抵抗の低減
三角シャンクによる完璧な動力伝達
追加説明
カタログ価格

9,920 円(税抜)/ 10,912 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/22 08:26現在)

商品入数 1 販売単位 本
バリエーション一覧
EA827FF-106 6.3mm カウンターシンク(5mm軸・Co-HSS)
EA827FF-108 8.3mm カウンターシンク(6mm軸・Co-HSS)
EA827FF-110 10.4mm カウンターシンク(6mm軸・Co-HSS)
EA827FF-112 12.4mm カウンターシンク(8mm軸・Co-HSS)
EA827FF-116 16.5mm カウンターシンク(10mm軸・Co-HSS)
EA827FF-120 20.5mm カウンターシンク(10mm軸・Co-HSS)
EA827FF-125 25.0mm カウンターシンク(10mm軸・Co-HSS)
EA827FF-131 31.0mm カウンターシンク(12mm軸・Co-HSS)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • φd1:3.5mm  φd2:20.5mm  φd3:10mm\nL1:63mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top