詳細表示

このページのURL:

品番 : EA827FG-12

品名 : 12.4mm カウンターシンク(8mm軸・HSS)

仕様

最大径 12.4mm 先端径 2.8mm
シャンク径 8mm 全長 56mm
先端 90° 刃数 3枚
材質 HSS(ハイス) 規格 DIN335C
対応被削材 スチール、鋳鉄、アルミ、銅合金、プラスチック、チタン合金
ピッチが不均一で、特殊研磨された溝を備えた精密皿穴加工用ドリル
一般的な構造用鋼、非鉄金属、鋳鉄など、さまざまな材料において完璧な仕上がりを実現
不均一なピッチにより、スムーズな回転とチャタリングのない加工を保証
最適化された溝形状により、理想的な切りくず排出と熱除去を実現
送り抵抗の低減
三角シャンクによる完璧な動力伝達
追加説明
カタログ価格

5,100 円(税抜)/ 5,610 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/18 08:19現在)

商品入数 1 販売単位 本
バリエーション一覧
EA827FG-6 6.3mm カウンターシンク(5mm軸・HSS)
EA827FG-8 8.3mm カウンターシンク(6mm軸・HSS)
EA827FG-10 10.4mm カウンターシンク(6mm軸・HSS)
EA827FG-12 12.4mm カウンターシンク(8mm軸・HSS)
EA827FG-16 16.5mm カウンターシンク(10mm軸・HSS)
EA827FG-20 20.5mm カウンターシンク(10mm軸・HSS)
EA827FG-25 25.0mm カウンターシンク(10mm軸・HSS)
EA827FG-31 31.0mm カウンターシンク(12mm軸・HSS)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • φd1:2.8mm  φd2:12.4mm  φd3:8mm\nL1:56mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top