品番 : EA827FG-70
品名 : 20.5mm カウンターシンク(10mm軸・HSS・Al-Croコート)
仕様
| 最大径 | 20.5mm | 先端径 | 3.5mm |
|---|---|---|---|
| シャンク径 | 10mm | 全長 | 63mm |
| 先端 | 90° | 刃数 | 3枚 |
| 材質 | HSS(ハイス)(Al-Croコーティング) | 規格 | DIN335C |
| 対応被削材 | スチール、ステンレス、鋳鉄、銅合金、プラスチック、チタン合金 | ||
| ピッチが不均一で、特殊研磨された溝を備えた精密皿穴加工用ドリル | |||
| 一般的な構造用鋼、非鉄金属、鋳鉄など、さまざまな材料において完璧な仕上がりを実現 | |||
| 不均一なピッチにより、スムーズな回転とチャタリングのない加工を保証 | |||
| 最適化された溝形状により、理想的な切りくず排出と熱除去を実現 | |||
| 三角シャンクによる完璧な動力伝達 | |||
| AlCroコーティングにより、より滑らかな表面仕上げと工具寿命の延長を実現 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,590 円(税抜)/ 10,549 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/18 00:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
