品番 : EA827FK-120
品名 : 20.5mm/75°カウンターシンク(10mm軸・HSS)
仕様
| 材質 | HSS(ハイス) | 最大径 | 20.5mm |
|---|---|---|---|
| シャンク径 | 10mm | 先端角 | 75° |
| 先端径 | 5mm | 全長 | 67mm |
| 刃数 | 3枚 | 対応被削材 | スチール、鋳鉄、アルミ、銅合金、プラスチック |
| CBN研磨仕上げのHSS製皿穴加工用 | |||
| 一般的な構造用鋼、非鉄金属、鋳鉄などの通常の硬度の材料において、バリやチャタリングの発生を抑えたバリ取りおよび皿穴加工が可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,640 円(税抜)/ 6,204 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/15 18:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
