品番 : EA827FK-225
品名 : 25.0mm/120°カウンターシンク(10mm軸・HSS)
仕様
| 最大径 | 25.0mm | シャンク径 | 10mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | HSS(ハイス) | 先端 | 120° |
| 刃数 | 3枚 | 全長 | 71mm |
| 対応被削材 | スチール(<800m㎡)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック | ||
| バリやビビリのない面取り・皿モミ加工を実現 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,520 円(税抜)/ 8,272 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/10 14:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
