品番 : EA827FM-33A
品名 : 16.0-30.5mm シートメタルドリル(Co-HSS)
仕様
| 材質 | Co-HSS(HSSE-Co5)(コバルトハイス) | サイズ | 3 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 16~30.5mm | シャンク径 | 9mm |
| 全長 | 76mm | 対応被削材 | スチール、ステンレス、アルミ、銅、真鍮、樹脂、鋳鉄、チタン |
| 最大材料厚さ | 4mm | ||
| CBN研磨仕上げの薄板用ドリル | |||
| 耐熱性に優れたHSS-E製 | |||
| ステンレスや耐熱鋼等に適しています | |||
| 無段階の穴あけや、薄肉材の穴あけに最適 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,700 円(税抜)/ 11,770 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/17 14:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA827FM-31 3.0-14.0mm シートメタルドリル(Co-HSS) |
| EA827FM-32A 6.0-20.0mm シートメタルドリル(Co-HSS) |
| EA827FM-33A 16.0-30.5mm シートメタルドリル(Co-HSS) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
