詳細表示

このページのURL:

品番 : EA827FR-112

品名 : 12.0x255mm テーパーハンドリーマー(HSS)

仕様

材質 HSS  リーマー径 11.8~16.00mm
刃先径 12mm 全長 255mm
溝長 210mm ■巾 11.0mm
刃数 6 ねじれ角 7°(左)
規格 DIN9 対応被削材 ステンレス、鋳鉄、アルミ、プラスチック
鉄および非鉄金属、硬質/軟質プラスチックのテーパーピン穴のリーマ加工に。
追加説明
カタログ価格

23,400 円(税抜)/ 25,740 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/20 03:32現在)

商品入数 1 販売単位 本
バリエーション一覧
EA827FR-104 4.0x 93mm テーパーハンドリーマー(HSS)
EA827FR-105 5.0x100mm テーパーハンドリーマー(HSS)
EA827FR-106 6.0x135mm テーパーハンドリーマー(HSS)
EA827FR-108 8.0x180mm テーパーハンドリーマー(HSS)
EA827FR-110 10.0x215mm テーパーハンドリーマー(HSS)
EA827FR-112 12.0x255mm テーパーハンドリーマー(HSS)
EA827FR-116 16.0x280mm テーパーハンドリーマー(HSS)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • φd:12mm  L1:255mm  L2:210mm\n□:11.0mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top