品番 : EA827HV-15
品名 : 17.0x220mm/MT-2 マシンリーマー
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
材質 | MCO材(コバルト高速度鋼) | 刃数 | 8枚 |
---|---|---|---|
食付角 | 45° | 刃先径 | 17mm |
シャンク径 | MT2 | 刃長 | 100mm |
全長 | 220mm | 対応被削材 | 一般鋼、鋳鉄 |
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工に。 | |||
ボール盤等に取付けてご使用下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
10,300 円(税抜)/ 11,330 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/02 15:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)