品番 : EA827JA-20
品名 : 20.5mm カウンターシンク(1/4"六角軸・HSS)
仕様
| 材質 | HSS(ハイス) | 六角シャンク | 6.35mm(1/4”) |
|---|---|---|---|
| 面取角度 | 90° | 最大径 | 20.5mm |
| 全長 | 48mm | 有効径 | 17mm |
| 対応被削材 | 一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅、プラスチック |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,570 円(税抜)/ 9,427 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/13 06:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0893ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
※品番によりサイズが異なります。

