品番 : EA827JB-10
品名 : 10.4mm カウンターシンク(1/4"六角軸/HSS・TiNコート)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| 材質 | HSS(ハイス) | 六角シャンク | 6.35mm(1/4”) |
|---|---|---|---|
| 面取角度 | 90° | 最大径 | 10.4mm |
| 全長 | 41mm | 有効長 | 10mm |
| 対応被削材 | 一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ、銅 | ||
| TiNコーティング | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,800 円(税抜)/ 5,280 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/14 06:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0893ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※品番によりサイズが異なります。
