品番 : EA827ND-6
品名 : φ12 x1.5ct ダイヤモンド単石ドレッサー
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
ダイヤモンドサイズ(約:カラット) | 1.5 | シャンク部サイズ | φ12×100mm |
---|---|---|---|
材質 | 鋼鉄 | 重量 | 約85g |
用途 | 【目直し】 研削砥石の目つぶれ、又は目詰まりを起こした砥粒を取り除き、 新しく鋭い砥粒切れ刃を作り出すとともに、砥石の気孔に詰まった 切りくずを除き、新しい切りくず空隙をつくる作業 【形直し】 研削砥石の作業面を砥石軸中心に対して同心に成形する作業 【成形】 精密な総形研削用砥石、ねじ研削用砥石、又は歯車研削用砥石 などを必要とする形状に成形する作業 |
||
一般砥石の目詰まりや形成型に最適 | |||
先端にダイヤモンドが埋め込まれています | |||
【ダイヤモンドの大きさの選択について】 ・一般砥石φ150mm以下、砥石幅25mm以下: 1/3~3/4サイズ ・一般砥石φ150mm以上、砥石幅25mm以上: 3/4~1.0サイズ ・一般砥石φ300mm以上、砥石幅25~40mm : 1.0~1.5サイズ ・一般砥石φ450mm以上、砥石幅50mm以上: 1.5~3.0サイズ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
35,400 円(税抜)/ 38,940 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/22 04:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |