品番 : EA828AC-2
品名 : 6x27.5mm ルータービット(3分用・7.5R/ギンナン面)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | 京セラ | 型番 | 4903107 |
|---|---|---|---|
| 呼び寸法 | 6×27.5 | サイズ(mm) | B:6 C:27.5 D:12 A:42 |
| ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。 | |||
| R | R7.5mm | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,600 円(税抜)/ 6,160 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/23 06:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA828AC-1 6x21.5mm ルータービット(2分用・4.5R/ギンナン面) |
| EA828AC-2 6x27.5mm ルータービット(3分用・7.5R/ギンナン面) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA828AC-1です。
