品番 : EA829AC-12
品名 : M4-M 10/ 63mm タップホルダー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ハンドルはスライドできます
仕様
| 掴み能力(■) | 4~6.4mm | 全長 | 63mm |
|---|---|---|---|
| ハンドル長 | 115mm | 重量 | 145g |
| 2爪 | |||
| スライディングハンドル | |||
| 追加説明 |
●重量…145g |
|---|
| カタログ価格 |
5,570 円(税抜)/ 6,127 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/02 06:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA829AC-11 M2-M4.5/ 50mm タップホルダー |
| EA829AC-12 M4-M 10/ 63mm タップホルダー |

