品番 : EA829AC-250
品名 : M6-M 12/250mm タップホルダー用エクステンション
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
材質 | スチール | 呼び | M6~M12 |
---|---|---|---|
全長 | 250mm | ■掴み能力 | 4.6~8.0mm |
スクエアサイズ | 7mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,110 円(税抜)/ 4,521 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/06 09:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA829AC-175 M1- M 6/175mm タップホルダー用エクステンション |
EA829AC-250 M6-M 12/250mm タップホルダー用エクステンション |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)