品番 : EA829AX-208
品名 : M14-M16/135mm タップレンチ用エクステンションバー
仕様
| 全長 | 135mm | 呼び | M14~M16 |
|---|---|---|---|
| 先端■巾 | 9.0mm | シャンク部■巾 | 9.0mm |
| タップレンチに装着する事で奥まった場所でも使用できます。 | |||
| <注意事項> 他メーカーのタップには装着できない可能性があるため 事前にタップ側のシャンク四角部の幅をご確認ください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,820 円(税抜)/ 2,002 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/11/14 15:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0350ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA829AX-206です。
