品番 : EA829CB
品名 : M 3-M10/6本組 ドリルタップ(六角軸/HSS)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
下穴とタップ作業が1回で行えます
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 104651 |
---|---|---|---|
商品名 | 847/7 | ||
<セット内容> | |||
EA829CB-3(タップサイズ:M3×0.5) | |||
EA829CB-4(タップサイズ:M4×0.7) | |||
EA829CB-5(タップサイズ:M5×0.8) | |||
EA829CB-6(タップサイズ:M6×1.0) | |||
EA829CB-8(タップサイズ:M8×1.25) | |||
EA829CB-10(タップサイズ:M10×1.5) | |||
1/4”クイックビットホルダー(マグネット無) | |||
六角対辺 | 1/4”(6.35mm) | 材質 | HSS |
ケースサイズ | 100(W)×145(D)×30(H)mm | 総重量 | 233g |
対応被削材 | 特殊合金鋼 | ||
電気ドリルと使用できます。 | |||
下穴、ネジ切り、バリ取り用。 | |||
クイックビットホルダーはセット専用商品に付き、単品品番はございませんが、EA611AX-9AがEA829CBセット内のクイックビットホルダーのマグネット付タイプとなっておりますので、ご利用下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
21,800 円(税抜)/ 23,980 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/10 14:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 0942ページ |
代替品
![]() |
|