品番 : EA829DA-20D
品名 : M20 x 1 ハンドタップ(SKS2/中)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| 材質 | SKS_2 | ||
|---|---|---|---|
| JISⅢ級 | |||
| 中タップ | |||
| 呼び | M20×1.0 | 全長 | 80mm |
| ■巾 | 12mm | 対応被削材 | 構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,180 円(税抜)/ 8,998 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/19 16:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
