品番 : EA829EJ-0.4
品名 : No 4 x40 ハンドタップ(中/UNC/HSS)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 呼び | No.4×40 | 全長(mm) | 44 |
|---|---|---|---|
| ■巾 | 5mm | 材質 | HSS |
| 入数 | 1本 | 対応被削材 | 構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 |
| JISⅡ級 | |||
| 喰付5P | |||
| UNC(アメリカねじ並目) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,210 円(税抜)/ 1,331 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/09 04:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0905ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA824EJ-3

