品番 : EA829EK-0.8
品名 : No 8 x32 ハンドタップ(UNC/HSS)
仕様
材質 | HSS | ||
---|---|---|---|
JISⅡ級 | |||
UNC(アメリカねじ並目) | |||
喰い付山数 | 1.5P(上) | 呼び | No.8×32 |
全長 | 52mm | (■)幅 | 4mm |
対応被削材 | 構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,300 円(税抜)/ 1,430 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/05/03 16:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0939ページ |