詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829FB-1.4A

品名 : M1.4x 0.3/8P 溝無タップ(薄板用/Vコーティング)

仕様

メーカー オーエスジー(OSG) 型番 V-SS-NRT STD
呼び M1.4×0.3 全長(mm) 34
喰付 8P シャンク径 3mm
ねじ長 9mm ■巾(mm) 2.5
■長(mm) 5 引張強度 700N/㎡以下
精度 STD 推奨下穴径 1.27~1.294mm
材質 HSSE(高バナジウムハイス) 対応被削材 低炭素鋼、ステンレス鋼、銅、アルミ合金鋳物など
Vコーティング(表面処理)
ハイス溝なしタップ
軟鋼の薄板のねじ立てに最適です。
ひげ、バリ、むしれの発生を抑えます。
追加説明
カタログ価格

4,520 (税抜)/ 4,972 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/05/03 01:49現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0933ページ
バリエーション一覧
EA829FB-1.4A M1.4x 0.3/8P 溝無タップ(薄板用/Vコーティング)
EA829FB-1.7A M1.7x0.35/8P 溝無タップ(薄板用/Vコーティング)
EA829FB-2A M 2x 0.4/8P 溝無タップ(薄板用/Vコーティング)
EA829FB-2.3A M2.3x 0.4/8P 溝無タップ(薄板用/Vコーティング)
EA829FB-2.5A M2.5x0.45/8P 溝無タップ(薄板用/Vコーティング)
EA829FB-2.6A M2.6x0.45/8P 溝無タップ(薄板用/Vコーティング)
EA829FB-3A M 3x 0.5/8P 溝無タップ(薄板用/Vコーティング)
EA829FB-3.5A M3.5x 0.6/8P 溝無タップ(薄板用/Vコーティング)
EA829FB-4A M 4x 0.7/8P 溝無タップ(薄板用/Vコーティング)
EA829FB-5A M 5x 0.8/8P 溝無タップ(薄板用/Vコーティング)
EA829FB-6A M 6x 1.0/8P 溝無タップ(薄板用/Vコーティング)
ウェブカタログ画像
  • 被削材対応表
  • ねじ下穴ドリル径表

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top