品番 : EA829FF-5B
品名 : M 5x 0.8/2P 溝無タップ(非鉄合金用)
仕様
| メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | B-NRT STD |
|---|---|---|---|
| 呼び | M5×0.8 | 精度 | RH6 |
| 喰付 | 2P | 全長 | 60mm |
| ねじ長 | 11㎜ | シャンク径 | 5.5mm |
| ■長 | 7㎜ | ■巾 | 4.5㎜ |
| 突出しセンタ | なし | 被削材 | 銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ厚延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物 |
| 材質 | HSS(ハイス) | 重量 | 11g |
| 窒化処理(表面処理) | |||
| アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。 | |||
| 喰付2P止り穴用 | |||
| 油溝あり | |||
| ※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,620 円(税抜)/ 1,782 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/14 09:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0899ページ | ||||

※当サイズは突出しセンタなしです