品番 : EA829HE-2.6B
品名 : M2.6x0.45/1.5P ハンドタップ(ステンレス用/ホモ処理)
仕様
メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | EX-SUS-HT STD |
---|---|---|---|
材質 | HSSE(高バナジウムハイス) | 呼び | M2.6×0.45 |
全長(mm) | 44 | 喰付 | 1.5P |
ねじ長(mm) | 14 | シャンク径(mm) | 3 |
■巾(mm) | 2.5 | ■長(mm) | 5 |
溝数 | 3 | 精度 | STD |
止り穴のステンレス鋼、銅、熱加塑性プラスチックに適します。 | |||
ホモ処理(表面処理) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,550 円(税抜)/ 1,705 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/03 14:58現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0937ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)