品番 : EA829HG-4A
品名 : M 4x0.7 / 3P ハンドタップ(アルミニウム合金用/HSS)
取扱中止になりました。代替品は登録準備中です。
仕様
メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | AL-HT STD |
---|---|---|---|
材質 | ハイス(HSS) | 溝数 | 3 |
呼び | M4×0.7 | 食付 | 3P |
全長 | 52mm | シャンク径 | 5mm |
アルミニウム、その他の軽合金圧延材に |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,170 円(税抜)/ 1,287 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/16 17:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ |