品番 : EA829HM-0.8C
品名 : No 8x36/1.5P ハンドタップ(UNF/HSS)
仕様
メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | HT STD |
---|---|---|---|
呼び | No.8×36 | 全長(mm) | 52 |
■巾 | 4mm | 喰付 | 1.5P |
シャンク径(mm) | 5 | ねじ長(mm) | 13 |
溝数 | 3 | 材質 | HSS(ハイス) |
対応被削材 | 中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,340 円(税抜)/ 1,474 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/03 14:53現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0934ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
画像はEA829EM-7Cです。