詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829HS-2.5B

品名 : 5/16"x32/ 5P ハンドタップ(UNEF/HSS)

仕様

メーカー オーエスジー(OSG) 型番 HT STD
呼び 5/16”×32 UNEF 全長(mm) 70
喰付 5P 材質 HSS(ハイス)
ねじ長(mm) 22 シャンク径(mm) 6.1
首下長(mm) 37 被削材 中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
溝数 4 重量(g) 18
■長(mm) 8 ■巾(mm) 5
止り穴・通り穴用。
切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
追加説明
カタログ価格

2,950 (税抜)/ 3,245 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/12/14 11:09現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0934ページ
バリエーション一覧
EA829HS-2B 1/4" x32/ 5P ハンドタップ(UNEF/HSS)
EA829HS-2C 1/4" x32/1.5P ハンドタップ(UNEF/HSS)
EA829HS-2.5B 5/16"x32/ 5P ハンドタップ(UNEF/HSS)
EA829HS-2.5C 5/16"x32/1.5P ハンドタップ(UNEF/HSS)
EA829HS-3B 3/8" x32/ 5P ハンドタップ(UNEF/HSS)
EA829HS-3C 3/8" x32/1.5P ハンドタップ(UNEF/HSS)
EA829HS-5B 5/8" x24/ 5P ハンドタップ(UNEF/HSS)
EA829HS-5C 5/8" x24/1.5P ハンドタップ(UNEF/HSS)
EA829HS-6B 3/4" x20/ 5P ハンドタップ(UNEF/HSS)
EA829HS-6C 3/4" x20/1.5P ハンドタップ(UNEF/HSS)
EA829HS-7B 7/8" x20/ 5P ハンドタップ(UNEF/HSS)
EA829HS-7C 7/8" x20/1.5P ハンドタップ(UNEF/HSS)
ウェブカタログ画像
画像はEA829HS-7Cです。
  • 画像はEA829HS-7Cです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top