品番 : EA829HT-10J
品名 : M10x 1.0/1.5P ハンドタップ(左ねじ用/HSS)
仕様
| メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | HT STD |
|---|---|---|---|
| 呼び | M10×1 | 精度 | OH2 |
| 喰付 | 1.5P | 全長 | 75mm |
| ねじ長 | 24mm | 首下長 | 41㎜ |
| シャンク径 | 7mm | ■長 | 8mm |
| ■巾 | 5.5mm | 溝数 | 4 |
| 突き出しセンタ | なし | 対応被削材 | 中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など |
| 材質 | HSS(ハイス) | 重量 | 25g |
| 左ねじ用 | |||
| ※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,730 円(税抜)/ 4,103 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/14 09:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0904ページ | ||||

※当サイズは突出しセンタなしです