品番 : EA829J-233
品名 : M33 x3.50 ハンドタップ(HSS/中)
仕様
| 呼び | M33×3.5 | 全長 | 125mm |
|---|---|---|---|
| ■巾 | 20mm | 材質 | HSS(ハイス) |
| 対応被削材 | スチール(<800N/m㎡)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック | ||
| 中タップ(喰付4-5P) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,600 円(税抜)/ 13,860 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/14 09:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | EA | ||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
