品番 : EA829J-48
品名 : M48 x5.00 ハンドタップ3本組(HSS)
仕様
| 入組数 | 3本 | <セット内容> | 先:喰付 6-8P 中:喰付 4-5P 上:喰付 2-3P |
|---|---|---|---|
| 呼び | M48×5 | 全長 | 180mm |
| ■巾 | 29mm | 材質 | HSS(ハイス) |
| 対応被削材 | スチール(<800N/m㎡)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
108,700 円(税抜)/ 119,570 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/04 11:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | SET | ||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
