品番 : EA829JC-105A
品名 : M 5x0.75 ハンドタップ(細目/HSS/先)
仕様
| 呼び | M5×0.75 | 全長 | 50mm |
|---|---|---|---|
| ■巾 | 4.9mm | 材質 | HSS(ハイス) |
| 対応被削材 | スチール(<800N/m㎡)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック | ||
| 先タップ(喰付5-6P) | |||
| メートル細目 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,650 円(税抜)/ 1,815 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/22 23:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | EA | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA829AX-205 : M5-M8 /110mm タップレンチ用エクステンションバー |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
