品番 : EA829JC-20A
品名 : M20x1.25 ハンドタップ2本組(細目/HSS)
仕様
| 入組数 | 2本 | <セット内容> | 先:喰付 5-6P 仕上:喰付 2-3P |
|---|---|---|---|
| 呼び | M20×1.25 | 全長 | 80mm |
| ■巾 | 12mm | 材質 | HSS(ハイス) |
| 対応被削材 | スチール(<800N/m㎡)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック | ||
| メートル細目 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,870 円(税抜)/ 10,857 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/04 15:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | EA | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA829AX-210 : M20 /155mm タップレンチ用エクステンションバー |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
