品番 : EA829JC-218A
品名 : M18x1.25 ハンドタップ(細目/HSS/仕上)
仕様
| 呼び | M18×1.25 | 全長 | 80mm |
|---|---|---|---|
| ■巾 | 11mm | 材質 | HSS(ハイス) |
| 対応被削材 | スチール(<800N/m㎡)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック | ||
| 仕上タップ(喰付2-3P) | |||
| メートル細目 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,970 円(税抜)/ 4,367 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/22 00:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | EA | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA829AX-209 : M18 /150mm タップレンチ用エクステンションバー |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
