品番 : EA829JD-29
品名 : 1・1/4"x11 パイプタップ(HSS/仕上/PF)
仕様
| 対応被削材 | スチール(<800N/m㎡)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック | 呼び | G1・1/4”×11 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 125mm | ■巾 | 24.0mm |
| 材質 | HSS(ハイス) | ||
| 仕上タップ(喰付2-3P) | |||
| 管用平行ねじ(G)用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,400 円(税抜)/ 19,140 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/09 09:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | EA | ||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
