詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829JF-3.5

品名 : 7/16"x20 ハンドタップ2本組(HSS/UNF)

カタログ訂正

24/11/08 ●(誤)中:食付5~6P→(正)先:食付5~6P (No.55,56 1023)

仕様

入組数 2 <セット内容> 先:喰付4-5P
仕上:喰付2-3P
呼び 7/16”×20 全長 63mm
■巾 6.2mm 材質 HSS(ハイス)
対応被削材 スチール(<800N/m㎡)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
アメリカねじ細目
追加説明
カタログ価格

2,970 (税抜)/ 3,267 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2025/05/04 06:43現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0940ページ
バリエーション一覧
EA829JF-0.6 No. 6x40 ハンドタップ2本組(HSS/UNF)
EA829JF-0.8 No. 8x36 ハンドタップ2本組(HSS/UNF)
EA829JF-1 No.10x32 ハンドタップ2本組(HSS/UNF)
EA829JF-1.2 No.12x28 ハンドタップ2本組(HSS/UNF)
EA829JF-2 1/4"x28 ハンドタップ2本組(HSS/UNF)
EA829JF-2.5 5/16"x24 ハンドタップ2本組(HSS/UNF)
EA829JF-3 3/8"x24 ハンドタップ2本組(HSS/UNF)
EA829JF-3.5 7/16"x20 ハンドタップ2本組(HSS/UNF)
EA829JF-4 1/2"x20 ハンドタップ2本組(HSS/UNF)
EA829JF-4.5 9/16"x18 ハンドタップ2本組(HSS/UNF)
EA829JF-5 5/8"x18 ハンドタップ2本組(HSS/UNF)
EA829JF-6 3/4"x16 ハンドタップ2本組(HSS/UNF)
EA829JF-7 7/8"x14 ハンドタップ2本組(HSS/UNF)
EA829JF-8 1 "x12 ハンドタップ2本組(HSS/UNF)
ウェブカタログ画像
画像はEA829JF-2です。
  • 画像はEA829JF-2です。
  • ねじ下穴ドリル径表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top