品番 : EA829JH-2.3
品名 : M2.3x 0.4/16mm 丸ダイス(並目/HSS)
仕様
材質 | HSS(ハイス) | 呼び | M2.3×0.40 |
---|---|---|---|
ダイス外径 | 16mm | ||
メートル並目 | |||
対応被削材 | スチール(<800N/m㎡)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,810 円(税抜)/ 1,991 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/05/03 17:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0948ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
画像はEA829JH-10です。