品番 : EA829JL-16
品名 : M16x2.0 /41mm 六角ダイス(並目/HSS)
仕様
| 材質 | HSS | 呼び | M16×2.0 |
|---|---|---|---|
| 対辺 | 41mm | 厚み | 18mm |
| 対応被削材 | 一般、800N/m㎡までの非研磨材、非合金、低合金鋼 | ||
| メートル並目 | |||
| ねじ山修正用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,430 円(税抜)/ 8,173 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/06 22:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | EA | ||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
